Nitroalkidni lak u spreju, mat, crna

Nitroalkidni lak u spreju, mat, crna

Nitroalkidni lak u spreju, mat, crna

Nitroalkidni lak u spreju, mat
LAK-SPREJ-R9005-CRNA-MAT-400ML

Art.Nr. 0893 329005  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Trajni nitroalkidni kvalitetni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za matirane površine.

  • Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
  • Brzo sušenje
  • Ravnomjerno pokrivanje po površini na koju se nanosi
  • Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza
Široki spektar upotrebe:
  • Komercijalna vozila
  • Karoserije
  • Radijatori
  • Prozori
  • Čelične konstrukcije
Način upotrebe:
  • Dozu prije upotrebe ca. 3 min snažno protresti
  • Površina mora biti suha, odmašćena i čista
  • Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer§Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm
  • Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min
  • Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%
  • Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima:+20°C
Sadržaj 400 ml
Boja Duboka crna
Oznaka boje RAL 9005
Nivo sjaja Mat
Suho na prašinu (20°C) 10 min
Vrijeme formiranja pokožice (20°C) 20 min
Suho na dodir (20°C) 60 min
Vrijeme isparavanja (Flash off) (20°C) 5 min
Hemijska osnova Nitroalkid
Specifična težina (20°C) 0.75 g/cm³
Miris Kao rastvarač
Bez CFC Da
Temperaturna otpornost, max. 80 °C
Radna temperatura 5-30 °C
Udaljenost prskanja 20-25 cm
Sadržaj VOC 680.14 g/l
Uslovi skladištenja +15 do +25 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci