Dugmasta baterija Alkalna/Mangan, V357/V13GA

Dugmasta baterija Alkalna/Mangan, V357/V13GA

Dugmasta baterija Alkalna/Mangan
BATERIJA-DUGM-ALKAL-LR44/A76/V13GA-1.5V

Art.Nr. 0827 08 13  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Dugmasta baterija

Nizak nivo samopražnjenja

U skladu sa lokalnim propisima o odlaganju baterija, punjive baterije i drugi tipovi baterija ne smiju se odlagati u kućni otpad. Sve baterije se moraju odložiti na odgovarajućim sabirnim mjestima.

Područje primjene:
Pedometri, brojači kalorija, štoperice, monitori otkucaja srca, digitalni klinički termometri, igračke i igrice, elektronske knjige, džepni kalkulatori/PDA, elektronske vage, auto alarmni sistemi, satovi, ogrlice za kućne ljubimce, laserski pokazivači
IEC oznaka SR 44/LR 44 (V 13 GS/V13 GA); V357; A76
Nominali napon 1.5 V/DC
Promjer 11.6 mm
Visina 5.4 mm
Vrsta punjive baterije/baterija AlMn