Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Dugmasta baterija Litij 3V
BATERIJA-DUGMAST-LITIUM-CR2032-3V
Art.Nr. 0827 082032
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Litijska dugmasta baterija CR 2032 (DL 2032) 3V
IEC naziv | CR 2032 |
Napon | 3 V |
Sistem | Litijum |
Prečnik | 20,0 mm |
Visina (debljina) | 3,2 mm |