Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U , 12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U                               , 12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U , 12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397U
TEG-BALANS-FE-LJEP-12X5G-60G

Art.Nr. 0830 14 400  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Čelični teg za balansiranje felgi od lakih metala na putničkim vozilima, sistem pričvršćivanja je ljepljenje.
  • Pogodno za sva putnička vozila sa felgama od lakog materijala
  • Specijalne osobine: balansirajući tegovi sa oblikovanim radijusom zbog boljeg prijanjanja na felgu, otporni na udarce
Napomena:
  • Lijepiti balansirajuće tegove isključivo gdje je pokazano na slici
  • Nagib felge ne smije preći 15°
Težina 60g (12x5g)
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Čelik
Dimenzije 150 x 18 x 4 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Epoksidni premaz s 5% Al pigmenta
Boja Srebreno siva
Model Tip 397U