Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397 , crni/12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397                                , crni/12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397 , crni/12X5g

Samoljepljivi celicni teg za balansiranje aluminijskih felgi TIP 397
TEG-BAL-FE-LJEP-CRN-Š19X3,8MM-12X5G-60G

Art.Nr. 0830 14 411  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Čelični ljepivi teg za rezanje, za balansiranje točkova kod putničkih vozila.

  • Sa razdvojenim individualnim tegovima, zbog čega ne nastaju rubovi tokom rezanja
  • Pocinčana površina i dodatno obložena sa prahom
  • Sa tamnom ljepljivom trakom i postojanosti na temperaturi od 180°C
  • Franken-Vgl.-Nr. 97 čelik/97 crna
Težina 60g
Vrsta felge Aluminijska
Materijal Čelik
Dimenzije 153 x 19 x 3.8 mm
Sistem pričvršćivanja Samoljepljivi
Zaštita površine Praškasti premaz
Boja Crna
Model Tip 397