REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za putnicka vozila , 750 mm

REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za putnicka vozila , 750 mm

REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za putnicka vozila
GUMA-ZAM-BRISAC-PUT.VOZ-PRF6,3-L750MM

Art.Nr. 0848 14750  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

REFILLS zamjenska guma za standardni okvir brisača vjetrobranskog stakla za putnička vozila

 
  • Nova generacija „klik“ sistema
  • Kvalitet brisanja i vijek trajanja praktično isti kao i kod originalnih brisača vjetrobranskih stakala
  • Visoka otpornost na temperaturu i kiseline
  • UV otpornost
  • Ekološki prihvatljiva
  • Upute za postavljanje na zadnjoj strani pakovanja
  • Industrijsko pakovanje sa Euro perforacijom
  • Optimalna dopuna za svaki set brisača
  • Brza i jednostavna montaža
  • Značajna ušteda vremena
  • Može biti korišteno za gotovo sva vozila prisutna na tržištu
  • Zauzima vrlo malo skladišnog prostora

Upute i savjeti

  • Odsjecite gumu na potrebnu dužinu nakon postavljanja u okvir brisača na dužinu veću za 1,5cm od okvira. Ni u kom slučaju ne stežite obje strane čeljusti metlice zajedno, jer će to spriječiti da se gumeni profil uvuče i kreće u vodilici metlice i time će se narušiti uzorak brisanja.
Dužina mm750
Debljina profila mm6,3