REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za komercijalna vozila , 1050 mm

REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za komercijalna vozila , 1050 mm

REFILLS zamjenska guma metlice brisaca za komercijalna vozila
GUMA-ZAM-BRISAC-TER.VOZ.-PRF8,5-L1050MM

Art.Nr. 0848 181050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

REFILLS zamjenska guma za standardni okvir brisača vjetrobranskog stakla za komercijalna vozila

 
  • Kvalitet brisanja i vijek trajanja praktično isti kao i kod originalnih brisača
  • Visoka otpornost na temperaturu i kiseline
  • UV otpornost
  • Ekološki prihvatljiva
  • Upute uz odgovarajući predložak uključeni u isporuci
  • Prikladna kao zamjena i za prednje i za zadnje gumice metlica brisača, svih marki brisača
  • Industrijsko pakovanje sa Euro perforacijom
  • Idealna dopuna za svaki asortiman brisača
  • Brza i jednostavna montaža
  • Značajna ušteda vremena
  • Pokrivenost skoro svih na tržištu novih, ali i nadolazećih modela komercijalnih vozila
  • Nema potrebe za potragom i nabavkom "egzotičnih" brisača

Upute i savjeti

  • Odsjecite gumu na potrebnu dužinu nakon postavljanja u okvir brisača na dužinu veću za 1,5cm od okvira. Ni u kom slučaju ne stežite obje strane čeljusti metlice zajedno, jer će to spriječiti da se gumeni profil uvuče i kreće u vodilici metlice i time će se narušiti uzorak brisanja.
Dužina mm1050
Debljina profila mm8,5