Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    FLEXEN PE
                
                
                IZOLACIJA-PE-9X15MM
                
                
                
                    Art.Nr. 0870 009015
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
| Materijal | Zatvoreno-ćelijski polietilen,bez FCKW (CFC) i silikona | 
| Boja | Srebrno-siva | 
| Dimenzije | 2-m crijevo | 
| Temperaturno područje | Max. +102°C Min. +8°C | 
| Termička provodljivost na 40°C temperature medija | 0,040 W / (m x K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111 | 
| Vatro-ponašanje-klasa materijala (DIN 4102) | B1 teško zapaljivo prema građevinskoj dozvoli P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111 | 
| Rizik od korozije | Ne sadrži substance agresivne prema metalima (DIN1988 dio 7) a prema izvještaju ispitivanja V/99 6437.3 |