FLEXEN PE stabilni, izol. crijevo za cijevi grij./tople i hladne vode, 9X15mm

FLEXEN PE stabilni, izol. crijevo za cijevi grij./tople i hladne vode, 9X15mm

FLEXEN PE stabilni, izol. crijevo za cijevi grij./tople i hladne vode, 9X15mm

Polietilenski izolacioni materijal sanitarije-grijanje
IZOLACIJA-PE-STABIL-9X15MM

Art.Nr. 0870 609015  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

FLEXEN® PE (polietilen) stabilni, izolaciono crijevo za cijevi grijanja/tople i hladne vode. 2-m crijevo.

Primjena (za izolaciju):
  • Cijevi za centralno grijanje i toplu vodu prema EnEV
  • Cijevi za hladnu vodu prema DIN 1988
Prednosti:
  • Izdržljivi, stabilni i na gnječenje (gaženje) otporni PE vanjski sloj štiti izolaciju od mehaničkog oštećenja
  • Izolacija je osobito pogodna za postavljanje na nedovršene podove i u proreze u zidu.
Materijalpolietilen zatvorene stanične strukture, bez CFC i silikona
Vanjski plaštkoekstrudirana PE folija
Bojasrebrna
Dužina2-metarsko crijevo
Za bakarne cijevi15 mm (vanj. prečnik)
Za čelične cijevi1/4"; 13,5 mm (vanj. prečnik); DN 8 (nom. prečnik)
Debljina izolacije9 mm
Temperaturno područje primjenemax. +102°C, min. – 45°C
Toplotna vodljivost pri srednjoj temperaturi od 40°C0,040 W/(m K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111
Vatro-ponašanje - klasa materijala (DIN 4102)B 2 normalno zapaljivo prema građevin