Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Polietilenski izolacioni materijal sanitarije-grijanje
IZOLACIJA-PE-STABIL-9X18MM
Art.Nr. 0870 609018
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
FLEXEN® PE (polietilen) stabilni, izolaciono crijevo za cijevi grijanja/tople i hladne vode. 2-m crijevo.
Primjena (za izolaciju):Materijal | polietilen zatvorene stanične strukture, bez CFC i silikona |
Vanjski plašt | koekstrudirana PE folija |
Boja | srebrna |
Dužina | 2-metarsko crijevo |
Za bakarne cijevi | 18 mm (vanj. prečnik); DN 15 (nom. prečnik) |
Za čelične cijevi | 3/8"; 17,2 mm (vanj. prečnik); DN 10 (nom. prečnik) |
Debljina izolacije | 9 mm |
Temperaturno područje primjene | max. +102°C, min. – 45°C |
Toplotna vodljivost pri srednjoj temperaturi od 40°C | 0,040 W/(m K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111 |
Vatro-ponašanje - klasa materijala (DIN 4102) | B 2 normalno z |