Aluminijska ljepljiva traka, 75mmX100m

Aluminijska ljepljiva traka, 75mmX100m

Aluminijska ljepljiva traka, 75mmX100m

Aluminijska ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJ-POLIPROP-ALUMINIZ-75MMX100M

Art.Nr. 0874 100331  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Alu-ljepljiva traka za FLEXEN® izolacione sisteme
  • Bez razdvajajućeg sloja.
  • Otpornost na kidanje.

Područje primjene
Za lijepljenje rezanih površina aluminijumom laminiranih izolacijskih sistema.

Materijal podloge Polipropilen presvučen aluminijem
Osnova ljepila Akrilat
Debljina 0,05 mm
Boja Srebrna
Širina 75 mm
Dužina 100 m
Min./max. temperaturna otpornost -20 do +70 °C
Min./max. temperatura primjene +10 do +30 °C
Ljepljiva sila na 25 mm 6 N
Istezanje pri kidanju 90%
Bez silikona Da
Otpornost na vlagu Ne
Otpornost na UV zračenje Ne
Bez olova (< 0,1 %) Da
Bez selena (< 0,1 %) Da
SVHC prema REACH (< 0,1 %) Da
Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (< 0,1 %) Da
Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (< 0,1 %) Da
Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (< 0,1 %) Da
Bez rastvarača (< 1 %) Da
Bez ugljikovodičnih plastifikatora (< 0,1 %) Da
Bez halogeniranih pjenila (< 0,1 %) Da
Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %) Da
Bez granulata od otpadnih guma Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci
Uslovi skladištenja Suho, bez prašine, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote, na oko 20 °C i 50 % vlage