Aluminijska ljepljiva traka

  • Materijal podloge: Polipropilen presvučen aluminijem
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Debljina: 0,05 mm
  • Boja: Srebrna
  • Dužina: 100 m
  • Min./max. temperaturna otpornost: -20 do +70 °C
  • Min./max. temperatura primjene: +10 do +30 °C
  • Ljepljiva sila na 25 mm: 6 N
  • Istezanje pri pucanju: 90%
  • Bez silikona
  • Nema otpornost na vlagu
  • Nema otpornost na UV zračenje
  • Bez olova (< 0,1 %)
  • Bez selena (< 0,1 %)
  • SVHC prema REACH (< 0,1 %)
  • Bez kratkolančanih hloriranih parafina SCCP (< 0,1 %)
  • Bez srednjelančanih hloriranih parafina MCCP (< 0,1 %)
  • Bez dugolančanih hloriranih parafina LCCP (< 0,1 %)
  • Bez rastvarača (< 1 %)
  • Bez ugljikovodičnih plastifikatora (< 0,1 %)
  • Bez halogeniranih pjenila (< 0,1 %)
  • Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %)
  • Bez granulata od otpadnih guma
  • Rok upotrebe od datuma proizvodnje /uslovi: 12 mjeseci na suhom, bez prašine, zaštićeno od sunčeve svjetlosti i izvora toplote, na oko 20 °C i 50 % vlage