EPDM zaptivna traka, vanjska SK, 150mmX20m

EPDM zaptivna traka, vanjska SK, 150mmX20m

EPDM zaptivna traka, vanjska SK
TRAKA ZAPT-RAL-VANJ-LJEP-EPDM-150MMX20M

Art.Nr. 0875 350151  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Izjava o svojstvima [1] [2]
Certifikat [1]
Deklaracija [1]
Testni izvještaj [1]
Prozračna, elastična traka za zaptivanje, otporna na vremenske uvjete s jednostrano samoljepljivim trakam

Vodootporna i prozračna
  • Pruža pouzdano brtvljenje protiv vode s vanjskog prostora
  • U isto vrijeme, membrana ima dovoljnu difuzijsku propusnost kako bi omogućila vodenoj pari iz zatvorenog prostora da difundira van, čime se sprječava oštećenje zgrada uzrokovano vlagom
Izuzetno visoka elastičnost
  • Optimalna sigurnost u slučaju pomicanja komponenti
  • Praktičan za nanošenje zahvaljujući fleksibilnosti trake
Izvrsna otpornost na vremenske uvjete
  • Visokokvalitetni materijal osigurava trajno sigurno brtvljenje
  • Izvrsna UV otpornost
Sigurna montaža na neravnim površinama
Pouzdana montaža postiže se i na blago neravnim građevinskim površinama, u kombinaciji s EPDM ljepilom za brtvene trake.

Dobra kompatibilnost s bitumenom

Napomena
Nije prikladno za zaptivanje u područjima u kontaktu s tlom/nije prikladno za zaptivanj prema DIN 18533.

Traka se ne može malterisati.
Širina 150 mm
Dužina role 20 mm
Boja crna
Hemijska osnova EPDM-kaučuk
Izvedba Samoljepljiva (akrilat)
Broj difuzijskog otpora vodene pare µ 5882
Max. Istezanje 250 %
Debljina zračnog sloja ekvivalentna s vodenom parom Sd ca. 3,5 mm
Razred građevinskih proizvoda/uvjet B2 - normalno zapaljivo/u skladu sa DIN 4102
Temperatura obrade min./maks. 5 do 35 °C
Temperaturna otpornost -30 do 70 °C
UV postojanost da
Postojano na Bitumen