EPDM zaptivna traka, vanjska SK

  • Boja: Crna
  • Osnova ljepila: Akrilat
  • Hemijska osnova: Etilen-propilen-dien (EPDM) prirodna guma
  • Debljina: 0,6 mm
  • Dužina rolne: 20 m
  • Dizajn: Sa samoljepljivim trakama
  • Min./max. temperaturna otpornost: -30 °C do +75 °C
  • Klasa građevinskog materijala: B2 - normalno zapaljivo prema DIN 4102
  • Otporno na UV zračenje
  • Max. faktor difuzije vodene pare (µ): 5882