Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL
TRAKA-ZAPT-EKSER-PE-3X60MM-30M
Art.Nr. 0875 851160
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
EURASOL® PE testirana ljepljiva zaptivna traka za pouzdano zaptivanje prodora eksera kontraletve, vijaka ili heftarica u vanjskom i unutrašnjem području crvene boje.
Ljepilo | Sintetička guma |
Nosivi materijal | Polietilen |
Boja | Crvena |
Termopostojanost | -30° do +80°C |
Radna temperatura | 0° do +40°C |
UV otpornost | 3 mjeseca |
Rok trajanja | 24 mjeseca |
Širina | 60 mm |
Dužina | 30 m |
Debljina | 3 mm |