Topivo ljepilo 101, 180mm/500g

Topivo ljepilo 101, 180mm/500g

Topivo ljepilo 101
LJEPILO-TOPIVO-101-200G

Art.Nr. 0890 100050  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Topivo ljepilo u šipci za sistem izvlačenja karoserijskih udubina lijepljenjem; specijalno topivo ljepilo za popravke lima bez oštećenja laka, veoma jako

Karakteristike:

  • Topivo ljepilo je otporno na UV zrake, starenje i vodu
  • Zbog velike zatezne čvrstoće i tvrdoće pogodno je za manje neravnine
  • Oslobađanje ljepila moguće je sa sprejem za čišćenje ljepila Art.-Nr.0893 141
  • Materijal ljepila je higroskopan
Napomena:
Uspjeh uklanjanja neravnina ovisi uglavnom od okolne temperature obrađivanog dijela
  • Kod temperature ispod +10°C doći će do toga da se topivo ljepilo ne zalijepi na lakirane površine; zagrijavanjem lakiranih površina sa toplim zrakom poboljšavaju se osobine lijepljenja
  • Kod temperature preko + 30°C može se usporiti očvršćavanje topivog ljepila, zbog toga se preporučuje hlađenje sa sprejem Art.-Nr. 0890 1000
Način primjene:
Ljepljive površine moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, vlage, masti i sredstava za odvajanje. Omekšivači u plastici i bojama mogu smanjiti trajnost ljepila. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Težinski sadržaj 200 g
Hemijska osnova Poliamidi
Boja Žuta
Dužina 200 mm
Prečnik 12 mm
Specifična težina (20°C) 1 g/cm³
Viskozitet 3,500 mPas
Tačka omekšavanja 140 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe 20-60 s
Min./max. temperatura obrade 180 do 210 °C
Broj komada 10 kom
Bez silikona Da
Bez rastvarača Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci