Topivo ljepilo 103, 0,5kg

Topivo ljepilo 103, 0,5kg

Topivo ljepilo 103
LJEPILO-TOPIVO-103-DENTLIFTER-500G

Art.Nr. 0890 100058  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Deklaracija [1]
Topivo ljepilo za sistem izvlačenja karoserijskih udubina lijepljenjem; specijalno topivo ljepilo za popravke lima bez oštećenja laka, univerzalno

Karakteristike:

  • Topivo ljepilo je otporno na UV zrake, starenje i vodu
  • Jednostavno oslobađanje ljepila sa sprejem za čišćenje ljepila Art.-Nr.0893 141 ili sa predčistačem Art.-Nr.0893 2001
  • Optimalno primjenjiv za adapter od Ø21 mm
  • Dobro prijanja na lakirane površine
Napomena:
Uspjeh uklanjanja neravnina ovisi uglavnom od okolne temperature obrađivanog dijela
  • Kod temperature ispod +10°C doći će do toga da se topivo ljepilo ne zalijepi na lakirane površine; zagrijavanjem lakiranih površina sa toplim zrakom poboljšavaju se osobine lijepljenja
  • Kod temperature preko + 30°C može se usporiti očvršćavanje topivog ljepila, zbog toga se preporučuje hlađenje sa sprejem Art.-Nr. 0890 1000
Način primjene:
Ljepljive površine moraju biti očišćene od prašine, prljavštine, vlage, masti i sredstava za odvajanje. Omekšivači u plastici i bojama mogu smanjiti trajnost ljepila. Nanesite vruće ljepilo kao tačku, film ili kuglicu i odmah spojite dijelove. Kratka primjena pritiska povećava snagu.
Boja Crna
Dužina 180 mm
Tačka omekšavanja 92 °C
Min./max. temperatura obrade 190 do 210 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci