Vulkanizersko cement ljepilo visoke cvrstoce , 235 ml

Vulkanizersko cement ljepilo visoke cvrstoce , 235 ml

Vulkanizersko cement ljepilo visoke cvrstoce
CEMENT-VULKANIZERSKI-VISOKČVRST-235ML

Art.Nr. 0890 100017  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2]

Vulkanizersko "cement" ljepilo visoke čvrstoće.

  • Za reparaciju od ubodnih oštećenja na pneumaticima
Hemijska osnova Nafta
Boja Než
Gustoća 0.74 g/cm³
Uslovi gustine na 15°C
Pakovanje Boca
Sadržaj 235 ml
Rok upotrebe od proizvodnje 12 mjeseci