Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pasta za montažu izduvne cijevi
PASTA-MONTAŽNA-AUSPUH-TUBA-140G
Art.Nr. 0890 100045
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Sadržaj | 140 g |
Boja | Siva |
Miris | Bez mirisa |
Hemijska osnova | Natrium silikat |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 12 mjeseci |
Temperaturna otpornost | 700°C |
Gustoća (20°C) | 1,71 g/ml |