Pasta za montažu izduvne cijevi, 140 g

Pasta za montažu izduvne cijevi, 140 g

Pasta za montažu izduvne cijevi, 140 g

Pasta za montažu izduvne cijevi
PASTA-MONTAŽNA-AUSPUH-TUBA-140G

Art.Nr. 0890 100045  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Montažna pasta za zaptivanje dijelova izduvnog sistema visoke temperaturne postojanosti.

Osobine:
  • Mekana smjesa za brzu, jednostavnu i potpuno plinonepropusnu montažu spojnica i spojeva pomoću prirubnica na izduvnom sistemu
  • Nije potrebno zavarivanje
  • Djelovanjem toplote auspuha smjesa postaje tvrda kao metal
  • Temperaturna postojanost cca. 700 °C
  • Trajno zaptiva
  • Neosjetljiva na udarce i vibracije
  • Ne stvara se hrđa - lagana demontaža
Napomene:
  • Prije upotrebe, ukloniti hrđu i masnoću
  • Nanijeti montažnu pastu na utičnice, sastaviti komponente izduvnih gasova i učvrstiti
Sadržaj 140 g
Boja Siva
Hemijska osnova Natrij silikat
Temperaturna otpornost 800 °C
Miris Bez mirisa
Specifična težina (20°C) 1.71 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci