Pneumatski aplikator sredstva za dezinfekciju klima sistema, kapacitet 750ml

Pneumatski aplikator sredstva za dezinfekciju klima sistema, kapacitet 750ml

Pneumatski aplikator sredstva za dezinfekciju klima sistema, kapacitet 750ml

Pneumatski aplikator sredstva za dezinfekciju klima sistema
URE?AJ-RASPRŠ-KLIMA-APLIK-DEZINFEKCISTAC

Art.Nr. 0891 7641  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Pneumatski aplikator za dezinfekcijski čistač površina

  • Specijalni uređaj za čišćenje i brzu i pouzdanu dezinfekciju
    • Dezinfikuje i čisti brzo i pouzdano
    • Jednostavno regulisanje snage prskanja
    • Optimalno podešavanje pritiska zraka
  • Robusne je izvedbe te ne korodira
    • 100 % izvedba od plastike
    • Otporna na većinu hemikalija
  • Ekonomična potrošnja
    • Tačno doziranje
    • Minimalni troškovi
  • Perfektna za rukovanje
    • Ugodan, ergonomskog dizajna
    • Odlično ležanje u ruci
    • Male težine. Nema opterećenja ručnog zgloba.
Primjena:
  • Dezinfekcijski čistač površina, Art.- Nr. 0893 764 05 sipati u spremnik
  • Pištolj za prskanje postaviti na spremnik
  • Crijevo za prskanje sa ključem na spojnici okrenutim nadole, postaviti i okrenuti za 1/4 u smjeru kazaljke sata
  • Uređaj priključiti na napajanje zraka pod pritiskom. Idealan pritisak 3 - 6 bar, maksimalni pritisak 12 bar
  • Površine koje se čiste temeljito naprskati
  • Površinama koje se čiste ne treba dodatni tretman
  • Vrijeme djelovanja min. 15 min.

Priključak1/4" Ø unutarnji navoj
Spremnik0,75 litara (26 oz.)
Radni pritisak5-12 bar (75-15 PSI)
Potrošnja zrakaMax. 180 l zraka/min pri 8 bar
O-prstenNitrilkaučuk
PoklopacPOM Acetal-plastika
SpremnikPE Polietilen
OprugaOpružni čelik
Crijevo za prskanjePA11 (Najlon)