FSK sistemsko ljepilo za PVC, transparent

FSK sistemsko ljepilo za PVC, transparent

FSK sistemsko ljepilo za PVC
LJEPILO-PVC-FSK-TRANSPARENT-TUBA-200G

Art.Nr. 0892 10009  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
FSK sistemsko ljepilo za PVC, transparentno

Za hladno zavarivanje tvrdog PVC-a u konstrukciji plastičnih prozora, vodoinstalacija, sajmova i natpisa

Jednostavan za korištenje
Tiksotropno podešavanje sprječava kapanje na okomite veze.

Prikladno za unutrašnju i vanjsku upotrebu
  • Garantuje lijepljenje otporno na vremenske uslove
  • Efikasna otpornost na UV zračenje i vremenske uslove
Kratko vrijeme očvršćavanja
Brzo spreman za daljnji rad

Izvrsna otpornost na medije
  • Otporan na vodu, ulje, benzin i alkohol
  • Kratkotrajna otpornost na razrijeđene kiseline i alkalne otopine
Bez silikona

Način primjene:
Očistite PVC ljepljive površine od prljavštine i masnoće sredstvom za čišćenje tipa 10. Nanesite ljepilo na jednu stranu i odmah spojite dijelove (u roku od 30-60 sekundi). Držite/pritiskajte dijelove dok se ne postigne funkcionalna čvrstića. Prilikom lijepljenja dodatnih profila na površine obložene filmom, pazite da oni leže ravno na profilu prozora i da ljepilo ne istječe.
Težinski sadržaj 200 g
Sadržaj 204, 08 mL
Hemijska osnova Polimer vinil hlorida
Boja Transparentna
Specifična težina (20°C, 50% relativne vlažnosti) 0,99 g/cm³
Viskozitet (23°C) 4000 mPas
Vrijeme očvršćavanja (20°C) 24 h
Količina primjene (za šipku širine 20 mm) 8 g/m
Max. količina primjene u površinskom lijepljenju 400 g/m²
Min. vrijeme otparavanja -14
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min. početna čvrstoća 4 min
Min./max. funkcionalna čvrstoća 2-4 min
Otpornost na UV zračenje Da
Bez otapala Ne
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci