FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FBS vijak upuštene lecaste glave sa H prihvatom, celik pocincani

FBS vijci upuštene glave sa H prihvatom, cinčani.
  • Prečnik glave: 7 mm
  • Nominlani prečnik: 4,1 mm
  • Unutarnji pogon: H2
  • Oblik glave: Upuštena glava
  • Vrsta navoja: Navoj za lim
  • Oblik vrha: Šiljasti vrh
  • Materijal: Čelik
  • Površina: Cinčana
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Vijak za ugradnju okova PVC stolarije FBS 1, upuštene lećaste glave sa krstastim H prihvatom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A3K).

Osnovne karakteristike:

  • Prihvat: PH 2
  • Specijalni navoj sa šiljastim vrhom
  • Glava Ø7,0 mm