Sredstvo za trajnu zaštitu automobilskog laka, visoki sjaj, 250ml

Sredstvo za trajnu zaštitu automobilskog laka, visoki sjaj, 250ml

Sredstvo za trajnu zaštitu automobilskog laka, visoki sjaj
ZAPTIVAC-LAK-SJAJ-250ML

Art.Nr. 0893 0126  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Masa za trajnu i pouzdanu zaštitu automobilskog laka pri jednostavnoj primjeni.

  • Otporno na atmosferske uticaje, so, svjetlosne zrake, hladnoću i druge uticaje štetne za lakirane površine
  • Nije agresivno te je prema tome nježno prema lakiranim površinama
  • Ekstremno glatka površina lako se postiže
  • Također pogodno za metalik lakove
  • Pruža zaštitu sve do 18 mjeseci
  • Čisti tragove katrana i nečistoće sa puta
  • Bez silikona
Primjena:
  • Vozilo se mora temeljito oprati i ukloniti svi tragovi voska
  • Protresite dobro prije upotrebe
  • Nanesite sjajnu zaptivnu masu sa mekom krpom (ne previše tanko u cilju da osigurate optimalnu zaštitu)
  • Ostavite da se osuši dok ne izgubi sjaj
  • Zatim ispolirajte sa krpom
  • Vozilo se može tretirati u dijelovima ili kompletno odjednom
Sadržaj 250 ml
Boja Bež
Miris Blag
Specifična težina (20°C ) 0.96 g/cm³
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci