Aktivna pjena za pranje vozila, koncentrat, 25L

Aktivna pjena za pranje vozila, koncentrat, 25L

Aktivna pjena za pranje vozila, koncentrat
PJENA-KONC.-PRAONIC-(AKTIVNA PJENA)-25L

Art.Nr. 0893 0252  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Visoko koncentrirani čistač za kpredpranje sa pjenom i pranje sa pjenom vozila u automatskim praonicama.

Visoko koncentrirana aktivna pjena
  • Pucanjem balončića pjene, prljavština se otapa sa površine vozila
  • Izvrsna sposobnost uklanjanja prljavštine
  • Kombinacija specijalnih supstanci omogućava lakše klizanje četki
  • Nježno prema lakiranim površinama
  • Sprječava prljanje četki
  • Duži vijek trajanja četki
Na površinama ne nastaju naslage zbog konzervansa i sredstava za sušenje
  • Može se koristiti u pogonima (automatskim praonicama) koji recikliraju vodu
Ne sadrži fosfate, AOX i silikon
  • Po OECD lako razgradivo
  • Ne utiče na rad razdvajača lakih tekućina
Područja upotrebe:
  • Pranje sa četkama u automatskim pogonima za pranje vozila sa jakim stvaranjem pjene
Primjena:
  • Ovisno o vrsti uređaja, koristiti kao koncentrat ili pomiješati sa do 9 dijelova vode
  • Da bi se ispunili zahtjevi, debljina pjene se može podesiti pomoću dozatora za dovod zraka i čišćenje
Napomene:
  • Ne dozvoliti da se osuši!
  • Zaštiti proizvod od smrzavanja!
Sadržaj 25 l
Hemijska osnova Anionski tenzidi
Pakovanje Plastični kanister
Boja Žuta
Specifična težina (20°C) 1.015 g/cm³
Miris Karakterističan
pH vrijednost (20°C) 7.0
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Bez fosfata Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca