Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO, 5 l

Ulje za bušenje i rezanje, CUT+COOL ECO
ULJE-REZ.BUŠ.-(CUT-COOL-ECO)-5L

Art.Nr. 0893 050012  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2] [ZI 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
CUT+COOL ulje za bušenje i rezanje - Eco, biološki razgradljivo ulje za rezanje

Eco Stop tehnologija
  • Moguće do 2500 prskanja uz pomoć predefinisane količine pri upotrebi, što omogućuje rad specijalnog ventila
  • Mali nastanak dima (isparenja)
Jednostavna upotreba
Nije potrebno čišćenje metala prije montaže (npr. varenje) pri upotrebi malih koncentracija

Neutralno ponašanje
  • Za upotrebu u području gdje se drže namirnice
  • Moguć kontakt sa osjetljivim materijalima (mramor, vještački materijali, električne instalacije)
  • Bez mirisa
Područje primjene:
Koristi se na mjestima gdje su životne namirnice. Optimalna primjena na površinama koje trpe pritisak, površine između predmeta obrade i alata, kao i kod skidanja strugotine.
Sadržaj 5 L
Pakovanje Kanister
Hemijska osnova Sintetski ester
Boja Svijetložuta
Specifčna težina 0,77 g/cm³
Viskozitet baznog ulja 35 mm²/s
Min. tačka paljenja 275 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci