Rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril, vel.10

Rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril, vel.10

Rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril
RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-330MM-VEL10

Art.Nr. 0899 43510  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Deklaracija [1]
Univerzalne, lagane rukavice za zaštitu od kemikalija, od nitrila s unutarnjim slojem od pamučnog velura
  • 100% nepropusne za tekućinu
  • Siguran zahvat zbog romboidnog uzorka
  • Zaštita od hemikalija i tekućina kao što su mnoge baze, kiseline, masnoće, ulja a djelomično i otapala
  • Ispitane za uporabu u radu sa prehrambenim proizvodima
  • Bez silikona u proizvodnom procesu
  • Debljina materijala: 0,38 mm +/- 0,03 mm
  • Ukupna dužina: 330 mm
Područja primjene: 
  • Radovi lakiranja
  • Tretiranje površine
  • Bajcanje
  • Rashladna sredstva i maziva
  • Galvanske kupke
  • Čišćenje
  • Prehrambena industrija
  • Održavanje motornih vozila i strojeva
  • Rukovanje pesticidima
Norme i standardi: 
Kategorija III
EN 388 EN 374 EN 374
Boja zelena
Dužina 330 mm
Standardi EN 374, EN388, EN420
Unutrašnja obrada Pamučna podstava
Materijal nosivog materijala Nitril
Tolerancija debljine materijala 0.03 mm
Debljina materijala 0.38 mm
Kategorija rizika III
Veličina 10