Klizni premaz za drvo, 5 l

Klizni premaz za drvo, 5 l

Klizni premaz za drvo, 5 l

Klizni premaz za drvo
PREMAZ-KLIZN-KANIST-5L

Art.Nr. 0893 070  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1] [2]
Klizni premaz za drvo - za neutralizaciju smole

Za neutralizaciju smole

Sprječava lijepljenje i prljanje strugotinama i/ili piljevinom

Efekat čišćenja
Čisti kotačiće za namještanje, ručna vretena i mjerne graničnike 

Sprječava koroziju
  • Optimalna primjena na nezaštićenim mašinskim stolovima
  • Istiskuje vlagu
  • Ne sadrži silikon i vosak
Napomena:
Wood-Slide se ne smije nanositi direktno na površinu radnog komada. Za obojene dijelove potrebna su preliminarna ispitivanja.

Područje primjene:
Može se koristiti kao filmski lubrikant na svim uređajima za obradu drva i za neutralizaciju smole.

Način primjene:
Raspršite proizvod na površinu koja se obrađuje koristeći bočicu sa pumpicom za raspršivanje.

Sadržaj 5 l
Pakovanje Kanister
Boja Transparentna
Specifična težina na 20°C 0,794 g/cm³
Bez silikona Da
Bez voska Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca