Sredstvo za odstranjivanje zaptivnih masa, 300ml

Sredstvo za odstranjivanje zaptivnih masa, 300ml

Sredstvo za odstranjivanje zaptivnih masa, 300ml

Sredstvo za odstranjivanje zaptivnih masa
ODSTRANJIVAČ-ZAPTIVKE-300ML

Art.Nr. 0893 1000  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Za brzo i jednostavno odstranjivanje ostataka zaptivača, zaptivnih masa i ljepila.

Jednostavno za upotrebu
  • Štedi vrijeme
Stabilno
  • Ne curi sa vertikalnih površina
Profilaktična površinska zaštita

Dodani antikorozivni agensi
  • Zaštita nezaštićenih metalnih površina
Širok rang upotrebe
  • Metal, drvo, staklo, keramika, PE, PP
Primjena:
  • Dobro protresti
  • Poprskati površinu i ostavite da djeluje 5-10 minuta
  • Obraditi površinu odgovarajućim alatom
Pažnja:
  • Zaštititi lakirane površine
  • Provjeriti kompatibilnost prije upotrebe
  • Nije pogodno za osjetljive plastike, PVC i sintetiku
Sadržaj 300 ml
Boja Svijetložuta
Hemijska osnova Mješavina organskih otapala
Prikladno za materijale Metal, drvo, staklo, keramika, PE, PP
Specifična težina (20°C) 0.79 g/cm³
Miris Kao alkohol
pH vrijednost (20°C) 10.6-11.0
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca