Ulje za njegu nehrdajuceg celika NSF , 400ml

Ulje za njegu nehrdajuceg celika NSF                                                                , 400ml

Ulje za njegu nehrdajuceg celika NSF , 400ml

Ulje za njegu nehrdajuceg celika NSF
ULJE-ODRŽAV-NEHRĐČELIK-400ML

Art.Nr. 0893 1210  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [ZI 2] [AB 3]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Ulje za brzo i jednostavno vizuelno poboljšavanje metalnih površina.

Brza i jednostavna primjena
  • Odstranjuje lakša zaprljanja, prašinu, tragove čišćenja i masne otiske prstiju
  • Pogodan za svakodnevnu njegu
  • Ulje za čišćenje i zaštitu
  • Stvara ravnomjernu i sjajnu površinu
  • Zaštitni film koji odbija vodu sprječava naknadna prljanja
Ispitana primjena u lokolnim područjima prehrambenih namirnica
  • Upotrebljiv u pogonima za preradu hrane, u velikim kuhinjama, kantinama, klaonicama, itd.
Ekomomična potrošnja
  • Ekonomičan - naročito ako se proizvod koristi za svakodnevno čišćenje
Bez AOX-a i silikona

Primjena:
  • Grubu prljavštinu odstraniti po potrebi sa snažnim čistačem za nehrđajući čelik, Art.-Nr. 0893 121 2
  • Na suhe površine tanko naprskati i sa mekanom, suhom krpom polirati
  • Ne trljati na suho!
Napomene:
  • Testirano za upotrebu u područjima gdje se hrana prerađuje ili skladišti
  • Izbjegavati kontakt sa hranom
  • Ne prskati po vrućim površinama ili koristiti na direktnoj sunčevoj svjetlosti
Sadržaj 400 ml
Hemijska osnova Alifatski ugljikovodici
Pakovanje Aerosol doza
Boja Siva
Specifična težina (20°C) 0.816 g/cm³
Miris Karakterističan
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca