Sredstvo za zaštitu površina na bazi polimera, 500ml

Sredstvo za zaštitu površina na bazi polimera, 500ml

Sredstvo za zaštitu površina na bazi polimera, 500ml

Sredstvo za zaštitu površina na bazi polimera
ZAŠTITA-POLIMER-POVRŠIN-500ML

Art.Nr. 0893 158  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Prozirna zaštita površine za zaštitu i konzervaciju glatkih površina i za uklanjanje sjena od poliranja i holograma.

Sadrži visokokvalitetne polimere
  • Uspješno uklanja sjene od poliranja
  • Univerzalna primjena
  • Izvrsna otpornost na vremenske utjecaje i UV postojanost
  • Brilijantan sjaj lakiranih površina
Efekat lotusa
  • Odbija vodu i prljavštinu
  • Sprječava taloženje kamenca
  • Smanjuje učestalost čišćenja i njege
Ne sadrži otapala
  • Nije toksično
  • Biološki razgradivo prema OECD 302 B
  • Postojano na otapala, kiseline i lužine
Područja primjene:
  • Za sve lakirane površine, kao što su autolakovi, staklene površine (vjetrobranska stakla) i metalne površine
Način primjene:
  • Očistiti površinu koja će biti tretirana
  • Polimernu zaštitu nasprejati, spužvom raspodijeliti i čistom krpom posušiti
  • Ne dozvoliti da se sredstvo osuši na površini
Sadržaj 500 ml
Boja Transparetna
Miris Blag
Specifična težina (20°C ) 0.995 g/cm³
Bez AOX-a Da
Bez silikona Ne
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca