Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno , 250 g

Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno , 250 g

Ljepilo za osiguranje ležajeva temperaturno-otporno
LJEPILO-UCVRŠCLEŽAJDOS-VISOKTEMP-250G

Art.Nr. 0893 620250  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]
Testni izvještaj [1]
Sredstvo za osiguranje cilindričnih elemenata visoke temperaturne otpornosti, za ugradnju posteljica i ležajeva izloženih visokim temperaturama

Max. popunjavanje zazora od 0,2 mm
Čak se i veća odstupanja mogu ekonomično korigovati

Sprječava frikcionu koroziju
Sprječava zapeknuća ležajeva

Radno temperaturno područje od -55°C do +200°C (kratkotrajno do +230°C)
Čvrstoća na 100°C je još uvijek 85% od maksimalne čvrstoće (Sredstvo za osiguranje ležajeva, Art.-Nr. 0893 603 ... samo 30%)

Brzo stvrdjavanje: čvrsto za rukovanje nakon 40 minuta, funkcionalno nakon 1 do 3 sata
Smanjuje vrijeme zastoja

DOS sistem:

  • Praktično upravljanje jednom rukom zahvaljujući pametnoj blokadi zakretanja
    Jedna ruka uvijek ostaje slobodna.
  • Kontinuirano podesivi sistem doziranja
    Doziranje se može prilagoditi primjeni i smanjiti potrošnju i troškove na minimum.
  • Nema ostataka materijala u grlu za doziranje
    Optimizirani troškovi zahvaljujući pražnjenju gotovo bez preostalog proizvod
Način primjene:
Ova tečna plastika očvršćava u dodiru s metalom bez prisutnosti kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i odmašćene. Dovoljno navlažite ljepljive površine i odmah ih spojite.
Težinski sadržaj 250 g
Max. prečnik navoja M36
Max. sposobnost punjenja zazora 0,2 mm
Hemijska osnova Eter metakrilne kiseline
Boja Zelena
Specifična težina (prema DIN EN ISO 2811-1) 1,11 g/cm³
Viskozitet (25 °C Brookfield RVT) 10000-16000 (o/min: 5/20) mPas
Tačka paljenja 90 °C
Min./max. ručna čvrstoća 30-40 min
Min./max. funkcionalna čvrstoća 1-3 h
Min./max. konačna čvrstoća 12-24 h
Min. zakretni moment pri odvajanju (prema DIN EN 15865) 20 Nm
Konačna vrijednost zakretnog momenta (prema DIN EN 15865) 25-60 Nm
Min./max. čvrstoća na pritisak i smicanje (prema ISO 10123) 25-50 N/mm2
Min./max. temperatura obrade 5 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -55 °C do +200 °C
Bez rastvarača Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci