Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Montažna pasta u spreju, crna
                
                
                PASTA-MONTAŽNA-300ML
                
                
                
                    Art.Nr. 0893 850
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Visokoučinkovita pasta za podmazivanje dijelova sklopova prilikom montaže
| Hemijska osnova | Mast kalcijevog kompleksa | 
| Boja | Crna | 
| Miris | Karakterstičan | 
| Gustoća (20°C ) | 1,1 g/ml | 
| Temperaturna postojanost | -30°C do +150°C | 
| Min. plamište | -80°C | 
| Ne sadrži | AOX | 
| Rastvorljivo u vodi | Ne | 
| Otporno na | Lužine, slanu vodu, kiseline, vodu | 
| VOC sadržaj | 80,78% | 
| Sadržaj | 300 ml | 
| Oznaka/Pakovanje | Sprej doza | 
| Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |