Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Predcistac HHS CLEAN
PREDČISTAČ-(HHS CLEAN)-500ML
Art.Nr. 0893 10610
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Visokoučinkoviti čistač sa svojstvima pretpremaza za bolje prianjanje HHS maziva
Sadržaj | 500 ml |
Bazno ulje | Mineralno ulje |
Boja | Zelena |
Miris | Karakterističan |
Gustoća (20°C) | 0,76 g/ml |
pH vrijednost | 8 |
Radna temperatura | 5°C do 40°C |
Bez silikona | Da |
Bez kiselina | Da |
Bez AOX | Da |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |