Mast za kocione cilindre , 180 g

Mast za kocione cilindre                                                                            , 180 g

Mast za kocione cilindre , 180 g

Mast za kocione cilindre
PASTA-CILINDRKOČN-TUBA-180G

Art.Nr. 0893 980  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Sintetička mast za kočione cilindre u hidrauličkim kočionim sistemima
  • Održava manšete gipkima
  • Kompatibilno sa kočionim tekućinama DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
  • Štiti od korozije
  • Produžuje trajnost kočionih cilindara
Područje primjene:
Za podmazivanje cilindara i klipova

Način primjene:
  • Pastu nanijeti tanko i ravnomjerno na površinu koju želite podmazati
  • Nemojte koristiti mineralna sredstva za podmazivanje
Težinski sadržaj 180 g
Hemijska osnova Sintetičko ulje sa višenamjenskom kombinacijom aditiva
Boja Žuta
Miris Karakterističan
Specifična težina na 20°C 1 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 240 °C
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci