Motorno ulje TRIATHLON Diesel 15W-40 , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Diesel 15W-40                                                                , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Diesel 15W-40 , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Diesel 15W-40
MOT.ULJE-DIESEL-TRIAT-15W40-MIN-20L

Art.Nr. 0897 215403  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Multigradno motorno ulje za cjelogodišnju upotrebu
Visoka otpornost na smicanje

Sprječava stvaranje crnog mulja

Optimalno podmazivanje

Motorna ulja TRIATHLON proizvedena su i pakirana u skladu s najstrožim specifikacijama kvalitete sukladno DIN EN ISO 9001

Visoka sigurnost proizvoda
  • Opsežna odobrenja proizvođača
  • U uljima TRIATLON koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Zadovoljava važne specifikacije proizvođača automobila

Napomena: Pridržavajte se uputa za uporabu proizvođača vozila i motora za standardne i produljene intervale izmjene ulja.
Sadržaj 20 l
Vrsta ulja Mineralno
Razred viskoznosti 15W-40
Gustoća (na 15°C) 0.88 g/cm³
Plamište min. 236 °C
Tačka gubitka tečnosti -30 °C
Tip vozila Komercijalno
Specifikacija ACEA A2-96
Specifikacija ACEA B3-98
Specifikacija ACEA E2-96 #5
Specifikacija API SJ
Specifikacija API CF 4
Specifikacija API CF
Odobreno za OEM MB 228.1
Preporučeno za OEM Volvo VDS
Preporučeno za OEM Allison C4
Preporučeno za OEM Caterpillar TO-2
Preporučeno za OEM MIL-L 2104 E
Preporučeno za OEM MIL-L 46152 D
Preporučeno za OEM MTU Type 1
Preporučeno za OEM MAN 271
Rok upotrebe 60 mjeseci