Hidraulicno ulje TRIATHLON HLP , HLP 22, 60L

Hidraulicno ulje TRIATHLON HLP                                                                      , HLP 22, 60L

Hidraulicno ulje TRIATHLON HLP , HLP 22, 60L

Hidraulicno ulje TRIATHLON HLP
HIDRAUL.ULJE-HLP22-60L

Art.Nr. 0897 622004  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Hidraulično ulje visokih performansi kompatibilno sa svim komercijalno dostupnim smjesama za zaptivanje, kao i sa čelikom, obojenim i lakim metalima

TRIATHLON hidraulična ulja se proizvode i pakuju u skladu sa najstrožijim specifikacijama kvaliteta u skladu sa DIN EN ISO 9001
  • Visoka sigurnost proizvoda
  • Širok raspon odobrenja proizvođača
U uljima TRIATHLON koriste se samo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Zadovoljava ključne specifikacije proizvođača automobila

Nudi optimalnu zaštitu od habanja pri velikim opterećenjima

Napomena:

Pratite specifikacije proizvođača vozila, mjenjača i agregata. Puna efikasnost se ostvaruje samo kada se koristi bez miješanja.
Sadržaj 60 l
ISO-VG stepen 22
Specifična težina na 15°C 0,86 g/cm³
Min. temperaturna tačka isparavanja 206 °C
Tačka tečenja -32 °C
Odobreno za motorna ulja DIN 51524-2
Vrsta ulja Mineralno ulje
Rok upotrebe od datuma porizvodnje 60 mjeseci