Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto                                                               , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto , 1L

Hidraulicno ulje TRIATHLON Servo Auto
HIDRAUL.ULJE-(SERVO-AUTO)-1L

Art.Nr. 0897 650001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]

Hidraulični fluid za servo

Visokoučinkovito centralno hidraulično ulje za najzahtjevnije primjene

TRIATHLON hidraulična ulja se proizvode i pakiraju u skladu s najstrožijim standardima kvalitete prema DIN EN ISO 9001

  • Visok nivo sigurnosti proizvoda
  • Širok spektar odobrenja proizvođača
Koriste se isključivo visokokvalitetni prvi rafinati i sirovine
Ispunjava ključne specifikacije proizvođača vozila


Izvanredna zaštita od habanja i korozije

Idealno za upotrebu u hladnim klimatskim područjima

Napomena:
Pridržavati se uputstava proizvođača vozila i mjenjača. Potpuna učinkovitost se postiže samo kada se koristi nerazrijeđeno, tj. bez miješanja s drugim uljima.
Sadržaj 1 l
Vrsta ulja Potpuno sintetičko
Gustoća (na 15°C) 0.83 g/cm³
Plamište min. 150 °C
Tačka gubitka tečnosti -50 °C
Odobreno za OEM MAN M3289
Rok upotrebe 60 mjeseci