Motorno ulje TRIATHLON Premium M 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium M 5W-30                                                              , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium M 5W-30 , 208L

Motorno ulje TRIATHLON Premium M 5W-30
MOT.ULJE-PREM-M-TRIATL-5W30-HC SINT-208L

Art.Nr. 0897 905325  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Motorno ulje Premium M 5W30 HC sintetičko za putnička vozila

  • Lakoprotočno motorno ulje proizvedeno po najmodernijoj tehnologiji za upotrebu kod motora s ekološkim zahtjevom minimuma čađi. Osigurava brzo nauljivanje motora i odlično štiti od habanja. Osigurava maksimalni vijek trajanja fi ltera dizel čestica i optimalnu snagu motora.
  • Optimalno za različita vozila najnovije generacije, prema normi o ispušnim plinovima Euro 4 i Euro 5, proizvođača vozila marke Ford, Mazda i Mitsubishi. Testirano na turbinama i katalizatorima.
Sadržaj 208 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 5W-30
Gustoća (na 15°C) 0.85 g/cm³
Plamište min. 228 °C
Tačka gubitka tečnosti -36 °C
Tip vozila Putničko
Specifikacija ACEA C1-08
Preporučeno za OEM Ford WSS-M2C 934-B
Preporučeno za OEM Mazda
Preporučeno za OEM Mitsubishi
Rok upotrebe 60 mjeseci