Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks , vel.univerzal

Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks                                                   , vel.univerzal

Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks , vel.univerzal

Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks
RUKAVICE-ZAŠTITHEMI-NEOPREN/LATEKS-VEL10

Art.Nr. 0899 435  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Jednokratne rukavice za zaštitu od hemikalija Neopren-lateks

Svojstva

• Flokulirana pamukom s unutarnje strane
• Izvrstan zahvat profilom romba na unutarnjoj strani dlana i na vrhovima prstiju
• Ispitane na prehrambene proizvode
• 100% nepropusno na tekućine
• Debljina materijala: 0,67 mm ± 0,03 mm
• Ukupna dužina: 320 mm

Područja primjene
• Prikladna za industrijske poslove održavanja i čišćenja
• Rukovanje zaštitnim sredstvima za biljke i agrarnim hemikalijama
• Poslovi čišćenja i manipulacije u prehrambenoj industriji
• Građevinske hemikalije u području brtvljenja, lijepljenja, čišćenja i zapunjavanja
• Kod radova na interijerima primjeniva i kao rukavica za polaganje pločica

Norme i standardi
Kategorija III
Veličina 10
Materijal Hloropren-lateks
Unutrašnja obrada Flokirano
Standardi EN 388, EN 374, EN 420
Kategorija III
Dužina 320 mm
Debljina materijala 0.67 mm
Tolerancija debljine materijala (+/-) 0.03 mm
Boja Plava/Žuta