Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks

Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks

Rukavice za zaštitu od hemikalija, neopren-lateks

Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Jednokratne rukavice za zaštitu od hemikalija Neopren-lateks

Svojstva

• Flokulirana pamukom s unutarnje strane
• Izvrstan zahvat profilom romba na unutarnjoj strani dlana i na vrhovima prstiju
• Ispitane na prehrambene proizvode
• 100% nepropusno na tekućine
• Debljina materijala: 0,67 mm ± 0,03 mm
• Ukupna dužina: 320 mm

Područja primjene
• Prikladna za industrijske poslove održavanja i čišćenja
• Rukovanje zaštitnim sredstvima za biljke i agrarnim hemikalijama
• Poslovi čišćenja i manipulacije u prehrambenoj industriji
• Građevinske hemikalije u području brtvljenja, lijepljenja, čišćenja i zapunjavanja
• Kod radova na interijerima primjeniva i kao rukavica za polaganje pločica

Norme i standardi
Kategorija III