Zaštita unutrašnjosti vozila set, 1=200kom

Zaštita unutrašnjosti vozila set, 1=200kom

Zaštitna folija Motorna vozila Asortiman/Set
ZAŠTITA-UNUTRVOZIL-SET-PE-5U1-200KOM

Art.Nr. 0899 500051  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Set za zaštitu unutrašnjosti vozila 5 u 1, za zaštitu sjedišta, poda, volana, mjenjača i ručne kočnice.

  • Sva potrebna zaštita se nalazi u jednoj perforaciji
  • Jednostavno skladištenje s obzirom da se radi o jednom artiklu
  • Ušteda u prostoru skladištenja i sistemu za doziranje
  • Odgovara za većinu osobnih vozila
  • Potpora za montažere, da se pridržavaju zahtijevanih standarda kvaliteta
  • Svi štitnici se nalaze zaštićeni od prašine u kartonima za doziranje
Zaštita sjedišta i zaštitna strunjača
  • Perfektno nalijeganje i prijanjanje zbog unutrašnje strane koja je otporna na klizanje
  • Zaštita je prozirna u području glave, što olakšava, pogled prema nazad pri testnoj vožnji
  • Zaštita od ulja, prljavštine i vode
Zaštitna folija za volan, mjenjač i ručnu kočnicu
  • Višeslojna folija je posebno otporna na proklizavanje i ima sposobnost dobrog prijanjanja
  • Visoko rastezljiva folija, elastično se prilagođava svim oblicima
  • Prozirna za bolje uočavanje simbola
  • Čuva upravljačke elemente od prljavštine
Broj komada u setu1000
Količina perforacija po koturu200
Promjer koturaca. 200 mm
Širina kotura725 mm