Spannfix stega za traku, 16mm

Spannfix stega za traku, 16mm

Spannfix stega za traku
SPOJNICA-SPANNFIX-SISTUVEZIV-16MM

Art.Nr. 0899 713001  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Spannfix spojnice za traku

Jednostavno pričvršćivanje rukom ili pomoću zatezača
  • Lako se ponovo zategne ako se količina upakovane robe smanji
  • Ne labavi, čak ni tokom dužeg perioda skladištenja
Klipovi se mogu koristiti više puta
Odlična vrijednost za novac

Napomena:
  • Prilikom vezivanja robe u paketu na utovarnoj površini, teret mora biti pravilno pričvršćen pomoću neklizajućih prostirki i traka za vezivanje.
  • Udarna opterećenja mogu zahtijevati veći broj zavoja trake!
Područje primjene:
Sa Spannfix poliesterskim trakama, čak i veliki i teški dijelovi (cijevi, skele, drvo, prirodni kamen, paletizirana roba, itd.) mogu se brzo i sigurno vezati. Traka je također idealna za spajanje svih vrsta robe na utovarnu površinu.
Širina trake 16 mm
Širina 16 mm
Materijal Čelik