Spannfix Poliester traka, Š16mm

Spannfix Poliester traka, Š16mm

Spannfix Poliester traka
TRAKA-PE-SPANNFIX-SISTUVEZIV-Š16MM-L850M

Art.Nr. 0899 713850  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Spannfix poliesterska traka za teška opterećenja

Fleksibilna poliesterska traka za vezivanje ili spajanje širokog spektra materijala

Pet puta lakša od čeličnih traka
Također idealna za korištenje u pokretu

Jednostavno pričvršćivanje rukom ili pomoću zatezača
  • Lako se ponovo zategne ako se količina upakovane robe smanji
  • Ne labavi, čak ni tokom dužeg perioda skladištenja
Otporna na UV zrake i vremenske uslove

U velikoj meri otporna na hemikalije

Ne ostavlja za sobom ogrebotine ili mrlje od hrđe
Nježno vezivanje za proizvode

Traka je za višekratnu upotrebu
Odlična vrijednost za novac

Bez oštrih ivica
  • Nema opasnosti od povreda
  • Dobro se prilagođava svim oblicima
Napomena:
  • Opterećenja koja su podložna udaru mogu zahtijevati dodatno vezivanje.
  • Prilikom pričvršćivanja robe u paketu na utovarnoj površini, teret mora biti pravilno pričvršćen pomoću neklizajućih prostirki i traka za vezivanje.
Područje primjene:
Spannfix poliesterska traka omogućava brzo i sigurno vezivanje čak i velikih i teških dijelova (cijevi, skele, drvo, prirodni kamen, paletizirana roba itd.). Traka je također idealna za pričvršćivanje svih vrsta robe na utovarnoj površini.
Sila kidanja 500 daN
Širina trake 16 mm
Debljina materijala 1 mm
Materijal stezne trake PES - Poliester
Dužina rolne 850 m