Držac izolacionih materijala W-DH , D90mm

Držac izolacionih materijala W-DH                                                                   , D90mm

Držac izolacionih materijala W-DH , D90mm

Držac izolacionih materijala W-DH
TIPLA-(W-DH)-DRŽAČIZOMAT-PL-D90MM

Art.Nr. 0903 78090  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]

Držač termoizolacionih materijala W-DH od polipropilena, Ø-tanjira 90 mm.

Područja primjene:
  • Pričvršćivanje omotača i folija u građevinarstvu
  • Tanjir-Ø 50 mm: za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacionih materijala, npr. stiropora
  • Tanjir-Ø 90 mm: za pričvršćivanje mekih izolacionih materijala, npr. kamene i staklene vune
  • Može se koristiti u sklopu sa Würth-ekserom za porozni beton/letvu W-LG Ø 8
Prednosti:
  • Jednostavna i brza montaža
  • Tanjir za izolacione materijale se može kompletirati sa ekser tiplom
  • Tanjir za izolacione materijale se može direktno pričvrstiti na drvo sa iver vijkom
Osobine:
  • Visokokvalitetni poliamid (najlon)
  • Za primjenu u betonu i zidovima u spoju sa ekser tiplom Ø 8 mm
  • Za primjenu u drvetu u spoju sa iver vijkom ili vijkom za drvo sa glavom -Ø min. 12 mm
  • Temperaturno stabilan od – 40 °C do + 100 °C