Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom, ostale, D50/10X120mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom, ostale, D50/10X120mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom, ostale, D50/10X120mm

Tipla za izolacione materijale sa ekspanzionim klinom, ostale
TIPLA-IZOLPLOCE-PLAST-KLIN-D50-80/10X120

Art.Nr. 1903 760120W  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Tipla sa ekspanzionim klinom za pričvršćivanje izolacionih materijala. Tanjir Ø 60 mm.

Područje primjene:
  • Primjenjuje se u punoj podlozi kao što je beton, vapneno-pješčani puni blok, puna cigla
  • Namjenjeno za pričvršćivanje termoizolacija na leđno-provjetrenim fasadama, folija, zaptivnih folija u zoni podruma (izvana)
  • Tipla za izolacione materijale od vještačkog materijala sa ekspanzionim klinom i tanjirom-Ø 60 mm za pričvršćivanje tvrdih, samonosivih izolacija, kao što su npr. stiropor, ploče od tvrde pjene i dr.
Prednosti:
  • Za primjenu u prodornoj montaži (kroz materijal koji se pričvršćuje)
  • Mala dubina postavljanja - štedi vrijeme prilikom bušenja
  • Jednostavna i brza montaža
Osobine:
  • Visokokvalitetan vještački materijal (plastika)
  • Ekspanzioni klin od specijalnog vještačkog materijala
  • Minimirano provođenje toplote zbog upotrebe ekspanzionog klina
  • Vještački materijal - nema korozije