Profil za zaštitu rubova, 1-4mm

Profil za zaštitu rubova, 1-4mm

Profil za zaštitu rubova, 1-4mm

Profil za zaštitu rubova
ŠTITNIK-IVICA-METULOŽ-CRNI-(1-4MM)

Art.Nr. 0961 0027  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Profil za zaštitu rubova, crni

Profili su fleksibilni i mogu se ručno nagurati.

Visoka otpornost na ozon, vremenske uslovee, UV zračenje, baze i slabe kiseline

Područje primjene:
Na primjer, za zaštitu čeličnih rubova.
Min./max. grip range 1-3 mm
Širina x visina 9 x 14,7 mm
Dužina 10 m
Dizajn Sa metalnim umetkom, 26 x 0,5 mm
Min./max. temperaturni uslovi -25 do 70 °C
Shore A tvrdoća 78
Otpornost na UV zračenje Da
Boja crna