Profil za zaštitu rubova, 1,5mm

Profil za zaštitu rubova, 1,5mm

Profil za zaštitu rubova, 1,5mm

Profil za zaštitu rubova
ŠTITNIK-IVICA-GUM-CRNI-1,5MM

Art.Nr. 0961 003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Profil za zaštitu rubova, crni

Profili su fleksibilni i mogu se ručno nagurati.

Visoka otpornost na ozon, vremenske uslovee, UV zračenje, baze i slabe kiseline

Područje primjene:
Na primjer, za zaštitu čeličnih rubova.
Min./max. grip range 1.5 mm
Širina x visina 4 x 10 mm
Dužina 10 m
Dizajn Puna guma
Min./max. temperaturni uslovi -40 do 100 °C
Shore A tvrdoća 70
Otpornost na UV zračenje Da
Boja crna