Prstenovi za kompenzaciju žbuke, V12 mm/D60 mm

Prstenovi za kompenzaciju žbuke, V12 mm/D60 mm

Prstenovi za kompenzaciju žbuke
PRIBOR-PRSTEN-KOMPENZ-PODŽB-D60MM-V12MM

Art.Nr. 0975 01060  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Prsten za kompenzaciju žbuke, za podžbukne spojne i kutije za prekidače i utičnice

Svojstva:

  • Za kompenzaciju duboko usađenih kutija
  • Prstenovi za kompenzaciju žbuke istog prečnika mogu se postaviti jedan preko drugoga
  • Razmak između vijaka 60 mm
  • Kompenzacijske visine: 12, 24, 36 i 48 mm
  • Visina 12 mm
  • Uključeni predmontirani vijci
  • Bez halogena i silikona
Prečnik 60 mm
Visina 12 mm
Materijal polistiren
Teško zapaljiv 650 °C
Bez halogena Da