Elasticna razvodna stezaljka za vodice

  • Materijal: PA - Poliamid
  • Sadržaj: 5 crnih, 2 plave, 2 zelene, 1 smeđa stezaljka
  • Broj provodnika: 1.5 mm2 - 6; 2.5 mm2 - 4; 4.0 mm2 - 2
  • Otpornost na gorenje: 850°C